Beli hammer chipping di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Chipping Hammer (Martil / Palu Chipping)
    Mulai

    Rp68.900

    KRISBOW Chipping Hammer (Martil / Palu Chipping)
    atribut:
    • Type: Chipping Hammer
    • Size (g): 300
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 260x130x35
    • Handle Material: Steel
    • Size (lbs): 0.66
  2. TOLSEN Chipping Welding Hammer (Palu Ketok Per Las)
    Mulai

    Rp41.900

    TOLSEN Chipping Welding Hammer (Palu Ketok Per Las)
    Deskripsi:
    - Drop-forged carbon steel- Dual design features a chisel on one side, and a point on the other side to help get into tight spots- Spring handle to resist shock
    atribut:
    • Size (g): 300
    • Size (lbs): 0.66
  3. DOGYU Chipping Hammer (Palu Pahat)
    Mulai

    Rp339.900

    DOGYU Chipping Hammer (Palu Pahat)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 330
  4. Jason Chipping Hammer (Palu Pahat)
    Mulai

    Rp60.900

    Jason Chipping Hammer (Palu Pahat)
    Deskripsi:
    Professional
  5. Wipro Chipping Hammer with Fiber Handle (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp58.900

    Wipro Chipping Hammer with Fiber Handle (Martil / Palu)
    atribut:
    • Color: Blue-Black
    • Handle Material: Fiber
  6. American Tool Chipping Hammer (Martil / Palu Pahat)
    Mulai

    Rp84.900

    American Tool Chipping Hammer (Martil / Palu Pahat)
    Deskripsi:
    > Powder coating and heat treated carbon steel hammer> Fiberglass handle with non slip rubber grip> Mirror polish finished
  7. APR Air Chipping Hammer
    Mulai

    Rp459.900

    APR Air Chipping Hammer
    Deskripsi:
    Ini adalah air chipping hammer dari apr type ap157Sangat banyak fungsi dan manfaatnya. Banyak digunakan untuk melepas komponen" Yang macet. Dengan cara frequensi getaran maju mundur (hammer) Detail Produk & SpesifikasiMenggunakan komponen silinder udara untuk membuat gerakan lebih stabilDilengkapi dengan berbagai ukuran pahat Berbagai ukuran bit pahat untuk tugas apa pun dengan mudah 4000 bpm +-Barang ini sangat berbeda dengan air chipping hammer di pasaran yg model ujung mesinnya hanya perAp157 dari apr ini 3x lebih kuat.
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Average Air Consumption (L/minute): 283
    • Hose size (inch): 3/8
    • Noise Level (dBa): 101.4
    • Stroke Size (inch): 2.625
    • Vibration Level (m/s): 10.24
  8. Kennedy Welders Chipping Hammer Wood Shaft (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp509.900

    Kennedy Welders Chipping Hammer Wood Shaft (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Scaling and chipping hammers. For boiler scaling, weld dressing etc. Hardwood Shaft Manufactured from tempered and hardened steel, chisel and point striking faces with close grain hardwood handle.
    atribut:
    • Hammer Type: Welders Chipping Hammer
    • Striking Face Type: Chisel Point
    • Overall Length: 290mm
    • Shaft Material: Wood
    • Head Material: High Carbon Steel
    • Part Number: KEN5257120K
    • Size: 12oz
    • Size (lbs): 0.75
  9. TEKIRO Machinist Hammer (Martil / Palu Mekanik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    TEKIRO Machinist Hammer (Martil / Palu Mekanik)
    Deskripsi:
    TEKIRO Palu Mekanik. Merupakan alat untuk memukul benda kerja berupa mesin atau paku berukuran kecil.Fungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  10. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Sand Rammer
    Mulai

    Rp9.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Sand Rammer
    Deskripsi:
    -Powerful and less resistance.-This is grip type. -For work such as sand hardening of castings, hardening of fire brick etc. -Hose Nipple
    atribut:
    • Total Length: 435mm
    • Shot Diameter: 50mm
    • Pedestal Height: 22mm
    • Piston Stroke: 60mm
    • Hose Inner Diameter: 12.7mm
    • Hose Mounting Port: Rc3/8mm
    • Air consumption: 0.25m³/min
    • Content: Hose Nipple
  11. Startools Chipping Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp55.900

    Startools Chipping Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    • Used to remove welding slag• Strong, solid construction with spring handle to provide a good grip and reduce resonance
    atribut:
    • Size (lbs): 0.66
  12. Fuji Tools Air Hammer Chipping & Calking Hammer
    Mulai

    Rp10.999.900

    Fuji Tools Air Hammer Chipping & Calking Hammer
    Deskripsi:
    -Chipping/caulking hammer in which plate valve mechanism is adopted.-Compact, lightweight and powerful type.-Plate valve mechanism has been employed. -For cutting and chipping steel plates and rivets.
    atribut:
    • Air consumption: 0.42m3/min
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Total Length: 273mm
    • Working Air Pressure: 0.63MPa
    • No. Load Speed: 3000/min
    • Purpose of Use: For cutting and chipping steel plates and rivets.
  13. KOBE RED LINE Short Air Hammer & Chisel Kit
    Mulai

    Rp969.900

    KOBE RED LINE Short Air Hammer & Chisel Kit
    Deskripsi:
    Introducing the Kobe Hammer & Chisel Kit, a comprehensive set designed for precision and versatility in various applications. This kit comes complete with essential attachments, including a flat chisel, spot weld breaker, taper punch, and rivet cutter, ensuring you have the right tool for the job. The variable power regulator provides control over the tool's intensity, allowing you to tailor the performance to the specific task at hand. Compatible with all standard 0.401" shank tools, this kit offers flexibility and ease of use. With a 1/4" NPT air inlet thread suitable for a 10mm air hose, the tool operates efficiently at 90psi air pressure, requiring a minimal 4cfm* air consumption. Whether you're breaking spot welds, cutting rivets, or handling various metalworking tasks, the Kobe Hammer & Chisel Kit delivers the power and precision needed for professional results.
    atribut:
    • Air Inlet Size: 1/4 NPT
    • Air consumption (CFM): 4
    • Blows per Minute (bpm): 5000
    • Compatible Hose Inner Diameter (mm): 10
    • Country of Origin: TW
    • ECLASS Code: 21060400
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Includes: Comprehensive kit includes a flat chisel, spot weld breaker, taper punch, and rivet cutter
    • MFR Part No.: HP5040K
    • Material: Alloy Steel
    • Overall Height (mm): 160
    • Overall Length (mm): 145
    • Overall Width (mm): 51
    • Speed Features: Single Speed
    • Stroke length (mm): 40
    • UNSPSC: 23251709
Daftar Harga hammer chipping Terbaru October 2026
KRISBOW Chipping Hammer (Martil / Palu Chipping)Rp68.900
TOLSEN Chipping Welding Hammer (Palu Ketok Per Las)Rp41.900
TORA Chipping Hammer (Martil / Palu)Rp42.900
DOGYU Chipping Hammer (Palu Pahat)Rp339.900
Jason Chipping Hammer (Palu Pahat)Rp60.900
Wipro Chipping Hammer with Fiber Handle (Martil / Palu)Rp58.900
FUJI Air Hammer Chipping & Calking HammerRp12.999.900
American Tool Chipping Hammer (Martil / Palu Pahat)Rp84.900
BESTGUARD Chipping Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu)Rp55.900
MAXPOWER Chipping Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu)Rp60.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait